Galvanizli çelik kısmi dişli kendinden pullu TX
Galvanizli çelik kısmi dişli kendinden pullu TX
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 400 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Yuvarlak kendinden pullu |
Kafa çapı (dh) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3.5 mm |
Vida iç yolu | TX40 |
Göbek çapı | 5.30 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |