Galvanizli çelik, omuzlu ve ahşap vidası dişli

Galvanizli çelik, omuzlu ve ahşap vidası dişli

Ürün no. 023465 901

EAN 4011231289634

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanizli çelik, omuzlu ve ahşap vidası dişli

Ürün no. 023465 901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With wood screw thread, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

86 mm

Kanca iç çapı (d2)

14,5 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (lg)

40 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vidalama uzunluğu

54 mm

Tasarım

Bilezikli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler