Galvanizli çelik, tek halkalı

SPGPIN-SNGLEYE-(ZN)-2X50

Ürün no. 04732 1

EAN 4011231401951

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanizli çelik, tek halkalı

Ürün no. 04732 1

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

2 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Halka iç çapı (d2)

10 mm

Min./maks. kavrama aralığı (d3)

9-11 mm

Delik çapı

2,5 mm

Diğer standart

WN 473

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Tek halkalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler