Galvanizli çelik, tek halkalı
SPGPIN-SNGLEYE-(ZN)-5X85
Ürün no. 04735 1
EAN 4011231402163
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 85 mm |
Halka iç çapı (d2) | 26 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (d3) | 22-34 mm |
Delik çapı | 6 mm |
Diğer standart | WN 473 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Tek halkalı |
RoHS uyumlu | Evet |