Galvanizli çelik, tek halkalı
YAYLI FİRKETE (ZN)3X56
Ürün no. 04733 1
EAN 4011231402019
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3 mm |
Uzunluk (l1) | 56 mm |
Halka iç çapı (d2) | 13 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (d3) | 11-14 mm |
Delik çapı | 3,5 mm |
Diğer standart | WN 473 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Tek halkalı |
RoHS uyumlu | Evet |