Galvanizli çelik, tip FN
BRADNL-FN-(A2K)-1,6X35
Ürün no. 048116 35
EAN 4024835755603
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1,6 mm |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Kafa çapı | 2,8 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Palet başına sayı | 1680000 ADET |
Vida başı tipi | Sıkıştırılmış baş |
RoHS uyumlu | Evet |