Galvanizli çelik, tip FN
BRADNL-FN-(A2K)-1,6X50
Ürün no. 048116 50
EAN 4024835755658
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1,6 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı | 2,8 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Palet başına sayı | 1080000 ADET |
Vida başı tipi | Sıkıştırılmış baş |
RoHS uyumlu | Evet |