Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz
Assort. punte elicoidali gradini HSS Deepcut 3 pz
ASS-FRESA-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D4-20MM
Cod. art. 0694459001
EAN 4062856004034
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Fori circolari precisi
Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi
- Elimina la preforatura con punte elicoidali più piccole, maschiatura precisa senza che la punta si sposti dal centro
- Consente di risparmiare la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del passo successivo
- Combina fori di vario diametro in un unico utensile
- Processo di maschiatura estremamente rapido e foratura più veloce grazie a quattro lame ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP
Impiego flessibile e "smart"
- Ora adatto anche per materiali di spessore fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali, che sono limitate a 4 mm di spessore su lamiera)
- Per l'uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e verticali.
- Rispetto all'uso del trapano magnetico, non esistono punti difficili da raggiungere (ad es. su travi a T) o problemi dovuti a forze adesive insufficienti
Foratura confortevole
- Foratura con minore sforzo
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna distorsione della lamiera
- Semplice riforatura o allargamento di un foro esistente
- Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlCrN
- Resistenza alle alte temperature fino a 1050 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e migliori proprietà di taglio (previene l'usura del materiale)
Codolo a 3 lati
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, articolazione ottimizzata e facile apertura
Caratteristiche tecniche(X)
- Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità di rotazione
- Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
- Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Materiale di taglio | HSS |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
| Legenda |
| n = velocità di rotazione [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
FRESA-A-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D4-12MM
FRESA-A-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D8-20
FRESA-A-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D9-19MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.