Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C

Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C
GANTS W-210 (LEVEL C) T8

Art. N° 0899403608
EAN 4056807893440

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce

Touchscreen (peut être utilisé avec un écran tactile) : Idéal pour les opérations qui necessitent l'utilisation d'un écran tactile



Confort maximum


Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirant



Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index


Durée de vie accrue



Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle



Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux en milieux secs ou légérement gras exigeant une protection moyenne contre les coupures, par exemple travaux de stockage, de ramassage et de maintenance ou tâches liées à l'industrie du métal et du verre ou du recyclage.

Taille

8

Jauge

15

Matière de la doublure

HDPE/fibre de verre/polyester/élasthanne

Matière du revêtement

Mousse de nitrile

Résistance aux coupures selon ISO 13997

C

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchette de protection W-280 niveau C

MANCHETTE-CUTPROTECT-TU

Protège le dos de la main, le poignet et l'avant-bras des coupures et de la chaleur
x 1 pcs
Manchette de protection W-290 niveau C

ARMGUA-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Protection de bras universelle avec orifice pour le pouce et fixation auto-aggripante pour protéger la paume de la main, le poignet et l'avant-bras contre les coupures
x 1 pcs
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs