Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant protect. chimique contre les coupures W-310 niv. D
GANTS W-310 (LEVEL D) T10
Art. N° 0899403720
EAN 4056807892535
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Le support anti-coupures est composé de fibres résistantes hautes performances
Enduction en nitrile étanche avec une bonne résistance à la graisse, à l'huile et aux produits chimiques
Bon grip dans les environnements humides, gras ou huileux
Double enduction antidérapante en mousse de nitrile texturée au niveau de la paume
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux en milieux humides, gras ou huileux avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection accrue contre les coupures et les produits chimiques dans l'industrie des produits chimiques, le traitement des tôles, le traitement des surfaces, les machines et l'outillage.
Taille | 10 |
Longueur | 350 mm |
Jauge | 18 |
Matière de la doublure | HDPE/fibre de verre/polyester/élasthanne |
Matière du revêtement | Nitrile |
Normes | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | D |
Catégorie | 3 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!