Gants jetables en nitrile Non poudré, noir
Gants jetables en nitrile D5000
GANTS JETABLES NITRILE NOIR XL
Art. N° 0899470184
EAN 4065233007536
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Gant de protection en nitrile
- Paume texturée
- Procédé de fabrication sans silicone
- Non poudré
- Ambidextres
- Epaisseur de matériau : (+/-0,01 mm)
- Doigts : 0,12 mm
- Paumes : 0,09 mm
- Manchette : 0,075 mm
- Longueur totale : 240 mm
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux de laboratoire
- Restauration
- Industries pharmaceutique, chimique et électrique
- Travaux de peinture, de vernissage et de polissage
- Travaux d'entretien et de maintenance
- Travaux d'atelier
Couleur | Noir |
Taille | XL |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Non poudré, Chloré |
Normes | EN 374 |
Catégorie | 3 |
Longueur | 240 cm |
Épaisseur du matériau | 0,1 mm |
Epaisseur de matériau du doigt (lisse) | 0,14 mm |
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) | 0,09 mm |
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) | 0,08 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,02 mm |