Gas-Schweißstab
Gasschweißstab
SHWSSTAB-GAS-G3-1KG-2MM
Art.-Nr.
09820023
EAN 4011231912884
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zum Verbindungs- und Dichtungsschweißen, insbesondere Verschweißungen in Zwangslagen an unlegierten Stählen, verkupfert
Grundwerkstoffe | Schweißstabklasse | |
Stahlart | Stahlsorte | |
Baustähle nach DIN 17100 | U St. 34-2, 37-2, 42-2 R St. 34-2, 37-2, 42-2 St. 37-3 | G III |
Rohrstähle nach DIN 1626, DIN 1629 | U St. 37.0 St. 37.0, 44.0 | G I |
St. 52.0 | G III | |
Rohre nach DIN 17175 | St. 35.8, 45.8 | |
Blech und Band nach DIN 17155 | H I, H II, 17 Mn 4 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Länge | 100 cm |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Typbezeichnung | G3 |
DIN | 8554 |
EN-Norm | 12536 |
Schweißstabklasse | GIII |
Werkstoff | Niedriglegierter Stahl, 1.0324 |