Gas cartridge for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3

Gas cartridge for DIGA CS-2 POWER, DIGA CS3
GASCART-(DIGA CS2/3)-ST800

Br. art. 0864900503

EAN 4065746426510

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Gas cartridge for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3

Br. art. 0864900503

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Broj
PU
x 2 Količina
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
Odgovarajuće rukavice:
 
Proizvod
Opis
Chemical cut protection glove W-310 Level D
Chemical cut protection glove W-310 Level D
Opis:
Nivo natapanja: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Opis:
Nivo natapanja: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Nivo natapanja: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Opis:
Nivo natapanja: 2
Nitrile chemical protective glove long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove long, heavy-duty design
Opis:
Nivo natapanja: 3
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Opis:
Nivo natapanja: 1
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Natapanje je proces u kojem se hemikalija kreće kroz materijal zaštitne rukavice na molekularnom nivou. Vreme od prvog kontakta između hemikalije i rukavice do natapanja materijala predstavlja vreme probijanja.
Izmereno vreme probijanja
Nivo natapanja
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Važne informacije:

Date informacije se zasnivaju na iskustvu i laboratorijskim uslovima i namenjene su da budu smernice. Međutim, stvarna pogodnost rukavice zavisi od individualnih uslova njenog korišćenja i mora da se potvrdi odgovarajućim testom u radnim uslovima. Kada se uzmu u obzir razni materijali i hemikalije koje se koriste, ne može se isključiti mogućnost nekompatibilnosti ili problema tokom korišćenja kod osobe koja nosi rukavice u pojedinim slučajevima. Biće nam drago da vam damo savet o optimalnim rešenjima.