Gaz de climatisation R1234yf
Gaz de climatisation R 1234yf
Art. N° 0892123430
EAN 4065746016087
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules
- Incolore, inodore et insipide
- Non toxique
Bouteille réutilisable 5 kg/12 kg
- Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
- Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce
Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 1234yf nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène. La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Classe/catégorie de risque : Gaz inflammables, catégorie 1 ; gaz pressurisés, gaz liquéfiés.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 10 kg |
Base chimique | Tétrafluoroéthane |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Inodore |
Toxique | Non |
Explosif | Non |
Inflammable | Oui |