Gaz dedektörü
Gaz dedektörü
GAZ KACAK DEDEKTÖRÜ- LED GÖSTERGELİ
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ölçüm aralığı: %1 hacim için 10 ppm
Son derece basit kullanım
Ön ayar gerektirmez
Kompakt ve dayanıklı gövde
İşçilerin zorlu gündelik işlerde kullanımı için idealdir
Kuğu boyunlu ve koruma kapaklı, hareketli metal sensör başlığı
Erişilemeyen alanlarda ölçüm yapmak için
Düşük batarya ve bekleme göstergesi
İşlevsel çalışma sağlar
Sıfır noktası düğmesi
Hassasiyeti artırmak için sıfır noktasını manuel olarak ayarlayın (maks. %1 hacme kadar)
Ölçümün işitsel ve görsel onayı
Yoğunluk arttıkça sinyal frekansı, ton sürekli olana kadar artar
Pratik PVC ambalaj
Cihazın uzun süreli depolanması ve korunması
Cihaz, gaz yoğunluklarını değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Yalnızca gaz birikimlerinin yerini bulmak için kullanılır.
Patlama korumalı değildir!
Depolama sıcaklığı: -10°C ila +50°C
LPG dönüşümü bayileri (propan)
Araç klima bayileri (gaz içeriği %95 azot, %5 hidrojen)
Kalorifer tesisatçıları (metan, etan ve propan)
Aşağıdakileri konumlandırmak için uygun: Aseton, etan, metan, propan ve hidrojen
Ekran | 5 adımlı LED |
Deveboynu uzunluğu | 180 mm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 135 x 45 x 25 mm |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat