Gebrauchsstellenvorlage
Gebrauchstellenvorlage
GEBRSTLVRLGE- G3/8LH-BR-RF53DN
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sauerstoff:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Durchsatz
Brenngas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Durchsatz
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49
Datenblätter(X)
Schutzgas | Acetylen |
Typbezeichnung | RF 53 DN |
Schlauchanschlussdurchmesser | 3/8 in |
Produktgewicht (per Stück) | 261 g |
Anschlussgewinde | 3/8 Zoll |