Geçmeli araç kauçuk valfi Eco

TYRVLVE-TR413-ECO-11,3X42,5MM

Ürün no. 08790413

EAN 4011231806442

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geçmeli araç kauçuk valfi Eco

Ürün no. 08790413

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With laser-marked manufacture date on the valve stem.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

42,5 mm

Jant deliği çapı için uygun

11,3 mm

Min. jant kalınlığı için uygun

1,8 mm

Maks. jant kalınlığı için uygun

4 mm

Maks. hava basıncı

4,5 bar

Maks. hız

210 km/h

Malzeme

Kauçuk

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik supap takma kolu

VLVEMNTTL-TYR-INSERTLEVER

x 1 ad.
Lastik montaj pastası

LASTİK MONTAJ PASTASI 5KG

Araba, kamyon ve motosiklet lastiklerinin montajı için
x 1 ad.
Lastik montaj pastası

TYRFITTPAST-BLACK-5KG

Araba, kamyon ve motosiklet lastiklerinin montajı için