Geçmeli cırcır
Geçmeli lokma anahtarı POWERDRIV, metrik, altıköşe
LOKMA-SAPLML.SOMUN TİP-SW17-6K-KROM-32MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı.
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Uzunluk (L1) | 32 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,4 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19,5 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 12 mm |