Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Geçmeli kaplinler,su hortumu ürün gamı

PLGINCON-SET-WATERHOSE-1/2IN-4PCS

Ürün no. 0886001802

EAN 4078500010344

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geçmeli kaplinler,su hortumu ürün gamı

Ürün no. 0886001802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Ürün ağırlığı (parça başına)

500 g

Geçmeli kaplinler,su hortumu ürün gamı dahil:
1 x
Su hortumu için musluk adaptörü, dişi

TAPPCE-3/4IN-PVC-(THR-33,3MM/1IN)

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1 inç
The GARDENA system connection to the water tap
Miktar: 1 x
1 x
Thread adapter

THRADAPT-F.PLGINCON-D26,5MM

Açıklama: Adapter
Miktar: 1 x
1 x
Geçmeli kaplin, su tutuculu su hortumu için

ADAPT-WTRSTOP-1/2IN

Açıklama: Hose piece with water stop
Miktar: 1 x
1 x
Geçmeli kaplin,su hortumu

PLGINCON-HOSEPCE-1/2IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1/2 inç
Rapid connection for start of hose
Miktar: 1 x
1 x
Püskürtme memesi, içme suyu

CLNNOZ-CLASSIC-PVC-ADJ-6BAR-L135MM

Açıklama: The classic spray model
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler