Geçmeli tapa GPN 260 Q
Geçmeli tapa GPN 260 Q
Ürün no. 0598261005
EAN 4052712457784
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil uzunluğu (A) | 100 mm |
Profil genişliği (F) | 100 mm |
Boru kalınlığı için uygun (T) | 5 mm |
Yükseklik (M) | 22 mm |
Parça derinliği (H) | 17 mm |
Min./maks. mil çapı (B/C) | 87-92 mm |
Diğer standart | GPN 260 |
Malzeme | LLDPE - Doğrusal, düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Siyah |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 70 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 90 °C |