Geçmli vidalı konnektör, kelepçe halkalı
PSHINFITT-DN20X22
Ürün no. 0886000509
EAN 4048539225507
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç, içme suyu için uygun |
DN nominal genişlik | DN.. 20.. |
Sıkıştırma halkası çapı | 22 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
Lamalar boyunca genişlik | 32 mm |
Lama boyunca genişlik 2 | 36 mm |
Lama boyunca genişlik 3 | 36 mm |
Uzunluk | 55 mm |
Parça derinliği | 22 mm |
Parça derinliği 2 | 15,5 mm |