Geflechtschlauch
Geflechtschlauch
GEFLSCHL-SCHWARZ-(30-37MM)-5M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Einfache Bündelung von Leitungen
- Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb
Datenblätter(X)
Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau
Durchmesser min./max. | 30-37 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis +150 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Werkstoff | PET - Polyethylen-Terephthalat |
Halogenfrei | Ja |
Länge | 5 m |