Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Geflechtschlauch SP4 plus

SCHL-HYDR-SP4PLUS-DN12-1/2ZO-470BAR

Art.-Nr. 0866000408

EAN 4053479060859

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geflechtschlauch SP4 plus

Art.-Nr. 0866000408

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP


  • Druckträger:

Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte



  • Innenmaterial:

Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz



  • Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP


  • Außenmantel:

Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz



  • Temperaturbereich und Widerstand:

- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen



  • Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser Zoll

1/2 in

Innendurchmesser

12 mm

Außendurchmesser

24,6 mm

Betriebsdruck

470 bar

Berstdruck

1880 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen