Geflechtschlauch SP4 plus
Multispiralschlauch SP4plus
SCHL-HYDR-SP4PLUS-DN16-5/8ZO-410BAR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP
- Druckträger:
Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte
- Innenmaterial:
Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz
- Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP
- Außenmantel:
Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz
- Temperaturbereich und Widerstand:
- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen
- Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser Zoll | 5/8 in |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Betriebsdruck | 410 bar |
Berstdruck | 1640 bar |