Geflechtschlauch SP4 plus
Multispiralschlauch SP4plus
SCHL-HYDR-SP4PLUS-DN25-1ZO-310BAR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP
- Druckträger:
Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte
- Innenmaterial:
Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz
- Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP
- Außenmantel:
Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz
- Temperaturbereich und Widerstand:
- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen
- Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser Zoll | 1 in |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 39,4 mm |
Betriebsdruck | 310 bar |
Berstdruck | 1240 bar |