Gel d'étanchéité pour prise

Gel d'étanchéité pour prise

Art. N° 0975350050
EAN 4045989442256
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

2-component cold casting compound for permanently watertight connections.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

250 ml

Base chimique

Résine hydrocarbure

Densité

0,93 g/cm³

Couleur

Ambre

Température de mise en œuvre min.

-40 °C

Température de mise en œuvre max.

90 °C

Température de mise en œuvre min./max

-40 jusqu'à 90 °C

Temps de durcissement max.

3 h

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C

Poids du produit (par pièce)

285 g

Poids net

232,5 g