Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV-(A2K)-D4,3
Ürün no. 04164
EAN 4011231365130
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 12 mm |
Kalınlık (h1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |