Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV(A2K)D6,4
Ürün no. 04166
EAN 4011231365239
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |