Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

WSH-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,2

Ürün no. 04163

EAN 4011231365086

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 04163

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M3

İç çap (d1)

3,2 mm

Dış çap (d2)

9 mm

Kalınlık (h1)

0,8 mm

Standartlar

DIN 9021

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vickers sertliği, HV

140 HV

Tasarım

Geniş dış çap ile

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler