Geniş fırça, çözücü bazlı boya için Economic
WBRSH-LM-ECN-SZ100
Ürün no. 0693072100
EAN 4050642910195
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Fırça kılı malzemesi | Sentetik |
Sert fırça rengi | Bej |
Uzun tutma kolu malzemesi | Plastik |
Yüksük malzemesi | Teneke |
Sert fırça uzunluğu | 45 mm |
Genişlik | 100 mm |
Kalınlık | 25 mm |
Boya malzemesi için uygun | Solvent bazlı vernik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!