Geniş pul
WSH-DIN9021-140HV-D3,2
Ürün no. 04173
EAN 4038898721550
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M3 |
İç çap (d1) | 3,2 mm |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Kalınlık (h1) | 0,8 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |