Genişletme somunu Tip 1

EXPNDNUT-FIAT-PLA-WHITE

Ürün no. 050013454

EAN 4047376890947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 1

Ürün no. 050013454

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Yuvarlak delikler için uygun
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Vida için uygun

Çap 5,0 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

7,00-7,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-2,50 mm

Kafa genişliği (D)

6,90 mm

Kafa uzunluğu (E)

6,90 mm

Baş altı uzunluk (C)

8,50 mm

Toplam yükseklik (B)

9,00 mm

Renk

Renksiz

Malzeme

PA - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

14201980, 4407294

kurulum konumu

İç mekan, Kaporta, Motor bölmesi

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler