Genişletme somunu Tip 1
EXPNDNUT-TOYOTA-RD-PLA-WHITE-17
Ürün no. 05007758
EAN 4045989364411
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu
- Bükülemez
- Korozyona dayanıklıdır
- Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma
- Flanş, mesafe takozu görevi görebilir
- Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur
- Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
Vidalarla sac sabitleme
![]() | |
Vida için uygun | Çap 4,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 9,00-9,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-1,50 mm |
Kafa genişliği (D) | 8,60 mm |
Kafa uzunluğu (E) | 8,60 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 10,50 mm |
Toplam yükseklik (B) | 11,00 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9018906006 |
kurulum konumu | Ön tampon |