Genişletme somunu Tip 1
HONDA-4KÖŞE SOMUN TİP KOPÇA HD9,6 BEYAZ
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu
- Bükülemez
- Korozyona dayanıklıdır
- Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma
- Flanş, mesafe takozu görevi görebilir
- Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur
- Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
Vidalarla sac sabitleme
![]() | |
Vida için uygun | Çap 3,9 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,00-7,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-2,30 mm |
Kafa genişliği (D) | 6,50 mm |
Kafa uzunluğu (E) | 6,70 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 7,40 mm |
Toplam yükseklik (B) | 7,90 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Honda, Mazda |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003 |
kurulum konumu | İç mekan, Kaporta |