Genişletme somunu Tip 3

EXPNDNUT-5MM-W.RUBBERLIP

Ürün no. 0500300027

EAN 4065746644464

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 3

Ürün no. 0500300027

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Baş yuvarlak, ucu sivri
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Vida için uygun

Çap 5,0 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

10,00-10,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,50-1,50 mm

Kafa çapı (A)

20,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

16,00 mm

Toplam yükseklik (B)

16,80 mm

Renk

Renksiz

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N10621301, 1725489

kurulum konumu

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler