Genişletme somunu Tip S

TOYOTA-DÖŞEME KOPÇASI D20,0 SİYAH

Ürün no. 05007747

EAN 4045989283330

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip S

Ürün no. 05007747

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening sheet metal with ST screw
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida için uygun

Çap 5,5 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

8,50-8,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-0,80 mm

Kafa çapı (A)

20,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

18,00 mm

Toplam yükseklik (B)

18,70 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Nissan, Toyota, Subaru

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

9018906013

kurulum konumu

Üniversal, Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler