Geräteanschlussleitung H07BQ-F2G1,5
Geräteanschlussleitung H07BQ-F2G1,5
KBL-KONTURSTE-PUR-ORANGE-2X1,5QMM-L5M
Art.-Nr. 0975051005
EAN 4045989893133
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für alle Geräte welche der Schutzklasse II / Schutzisolierung entsprechen
- Kabel PUR H07BQ-F
- Kältefest bis -40°C
- Länge 5 m
- 2 x 1,5 mm2 Nennquerschnitt
- Mit Gummistecker
- Ein Ende abgemantelt, Adern abisoliert und mit Aderendhülsen versehen
- IP 20
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyurethan |
Farbe | Orange |
Anzahl Leitungen | 2 STK |
Drahtquerschnitt | 1,5 mm² |
Länge | 5 m |