Gerd.fırdöndü,kanclı ve halka.DIN 1480,çelik galv.
Gerd.fırdöndü,kanclı ve halka.DIN 1480,çelik galv.
Ürün no. 0521038
EAN 4011231443906
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Halka iç çapı (d2) | 10 mm |
Kancalı germe kilidi manşonu uzunluğu (l2) | 110 mm |
Kanca iç çapı (h1) | 11 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kancalı germe kilidi manşonu çapı | 8 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Açık |
Tasarım | Kanca ve halkalar ile |