Gerilim trafosu

Gerilim trafosu

Ürün no. 096380 907

EAN 4052703193073

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gerilim trafosu

Ürün no. 096380 907
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
For mobile and mains-independent power supply to assorted 230-volt AC consumers from a 12-volt car battery.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

DSSW1200

Giriş voltajı

12 V/DC

Çıkış voltajı

230 V/AC

Sürekli güç

1200 W

Azami kapasite

2400 W

Ürün ağırlığı (parça başına)

5,200 kg

Maks. güç

1200 W

Yükseklik

88 mm

Çıkış akımı

5,2 A

Maks. giriş akımı

124 A

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV41

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV40

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-4M-50SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-2M-35SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-50SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 ad.
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV20

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV21

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-35SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gerilim trafosu için açma/kapama düğmesi

SWTCH-F.VLTCON-VEH-SSWS4

For remote control of the voltage transformer