Gerilim trafosu
Gerilim trafosu
Ürün no. 096380 908
EAN 4052703193080
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | DSSW2000 |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 230 V/AC |
Sürekli güç | 2000 W |
Azami kapasite | 4000 W |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7090,000 g |
Maks. güç | 2000 W |
Yükseklik | 88 mm |
Çıkış akımı | 8,7 A |
Maks. giriş akımı | 248 A |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!