Gerilim trafosu
VLTCON-VEH-DSSW300
Ürün no. 096380 905
EAN 4052703193011
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | DSSW300 |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 230 V/AC |
Sürekli güç | 300 W |
Azami kapasite | 600 W |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,400 kg |
Maks. güç | 300 W |
Yükseklik | 88 mm |
Çıkış akımı | 1,3 A |
Maks. giriş akımı | 31 A |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!