Gerilim trafosu

VLTCON-VEH-DSSW600

Ürün no. 096380 909

EAN 4052703193097

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gerilim trafosu

Ürün no. 096380 909
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
For mobile and mains-independent power supply to assorted 230-volt AC consumers from a 12-volt car battery.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

DSSW600

Giriş voltajı

12 V/DC

Çıkış voltajı

230 V/AC

Sürekli güç

600 W

Azami kapasite

1200 W

Ürün ağırlığı (parça başına)

3325,199 g

Maks. güç

600 W

Yükseklik

88 mm

Çıkış akımı

2,6 A

Maks. giriş akımı

62 A

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV16

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Gerilim trafosu için bağlantı kablosu

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV17

Includes 200 A fuse
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-16SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-2M-16SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 ad.
Connecting cable for voltage converter MB

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-5M-35SMM

For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gerilim trafosu için açma/kapama düğmesi

SWTCH-F.VLTCON-VEH-SSWS4

For remote control of the voltage transformer