Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gerüstschutzplane mit Öse

Gerüstschutzplane PE mit Öse
GERUESTSHTZPLAN-OESE-GRUEN-4X5M

Art.-Nr. 0681000243
EAN 9002588465074
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Farbe: olivgrün

  • Material: aus laminiertem, gewebten Polyethylen, 100% wasserundurchlässig, verrotungs- und lichtbeständig, hohe Reissfestigkeit, verschweisste und genähte Umrandung

  • Metallösen: im 1 m Abstand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Länge

5 m

Breite

4 m

Farbe

Grün

Produktgewicht (per Stück)

18000 g

Flächengewicht pro m²

90 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen