Gerüstschutzplane mit Öse
Gerüstschutzplane PE mit Öse
GERUESTSHTZPLAN-OESE-GRUEN-6X8M
Art.-Nr.
0681000244
EAN 9002588465111
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Farbe: olivgrün
- Material: aus laminiertem, gewebten Polyethylen, 100% wasserundurchlässig, verrotungs- und lichtbeständig, hohe Reissfestigkeit, verschweisste und genähte Umrandung
- Metallösen: im 1 m Abstand
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Länge | 8 m |
Breite | 6 m |
Farbe | Grün |
Produktgewicht (per Stück) | 43200 g |
Flächengewicht pro m² | 90 g |