Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 170 SK
Die einfache Dachunterspannbahn mit erhöhtem Flächengewicht
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Atmungsaktive, rutschfeste und hochreißfeste synthetische Membran, bestehend aus drei thermisch versiegelten Schichten
Zusammensetzung
- Deckschicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP), rutschfest, wasserabweisend und UV-stabilisiert
- Mittelschicht: Mikroporöse Membran, die Dampfdiffusion ermöglicht, wasserdicht
- Untere Schicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP)
Windbeständigkeit
- Keine Wärmeausbreitung
- Energiesparend
Wasserdicht
Die Wärmedämmung ist vor versehentlichem Eindringen von Wasser und atmosphärischen Substanzen geschützt, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten
Atmungsaktiv
- Stark wasserdampfdurchlässig
- Leitet überschüssige Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses ab
- Keine Kondenswasserbildung in der Wärmedämmung, wenn sie in Verbindung mit einer Dampfbremse im Inneren des Hauses verwendet wird
Version 2SK
- Doppelseitiges Klebeband, das im Überlappungsbereich für eine optimale hermetische Versiegelung integriert ist
- Keine zusätzlichen Klebebänder zum Abdichten der Fugen erforderlich
EN 13859-1/2
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B
Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
EN 13859-1/2
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B
1m Breite als Anfangsbahn im Traufenbereich
3m Breite optimal für die Vorfertigung im Werk
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.
Die WÜTOP® 170 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL® -Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!