Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN® Steinwolle
Dämmstoff aus Steinwolle mit gitternetzverstärkter Alukaschierung. Geschlitzt mit selbstklebender Überlappung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die Baustoffklasse A2L, s1, d0, die als nicht brennbar gilt, und den Schmelzpunkt von über 1000 °C ist das Material ideal als Brandschutzdämmung geeignet
- Mit einer Temperaturbeständigkeit von +250° auch für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet
- Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Wasserabweisend
Die Artikel 0871294089 und 0871211114 werden als Halbschalen geliefert.
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG
- Für das Dämmen von Solar-, Heißwasser- und Dampfleitungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!