Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbahn WÜTOP® Duo Fassade Plus
WÜTOP® Duo Fassade Plus ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung ohne direkte UV-Bestrahlung geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verwendbar als Windbremse in der Fassadenkonstruktion.
- In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z.B. Wütop DB 2, Art.-Nr.0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall nach DIN 4108 gegeben.
- Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist Wütop Duo Fassade Plus die optimale Lösung für die Schaffung einer winddichten Fassadenkonstruktion.
- Sorgt auf Grund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!