Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant
Für Bohr- und Tangentialschlagschrauber geeignet: Mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und spezieller Beschichtung für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nahezu allen Werkstoffen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höchster Komfort
- Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht
- Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang: kein Werkzeugwechsel erforderlich, was Zeit und Kosten spart
- Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung
Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung
- Signifikant höhere Standzeit als konventionelle Kombi-Gewindebohrer
Höchste Geschwindigkeit
- Bis zu 3 x schneller als vergleichbare Kombi-Gewindebohrer mit konventioneller Spitzengeometrie
Höchste Präzision
- Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens
- Optimierte Gewindezahnteilung für noch geringere Bruchgefahr und perfekte, lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)
Höchste Flexibilität in der Anwendung
- Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
- Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar
1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E
- Aus dem Vollen geschliffen für eine bestmögliche Rundlaufgenauigkeit und Maßhaltigkeit
- Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter
- Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber
- Kein Verhaken am Bohrungsaustritt
Exklusiv bei WÜRTH erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich Adapter verwenden, die speziell für die Nutzung von Metallzerspanungswerkzeugen mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E in Verbindung mit Tangentialschlagschraubern entwickelt wurden. Von der Nutzung anderer Adapter (z.B. für Bits) wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Kombi-Gewindebohrer bricht.
- Nur für Durchgangslochgewinde geeignet mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)
- Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich
- Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Geeignet für Durchgangslöcher mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)
- Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff und Nichteisenmetallen.
- Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden
- Unbedingt die Schnittwertempfehlungen für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern und für den konventionellen Einsatz mit Bohrschraubern bzw. mit Ständerbohrmaschinen beachten. Beim Bohren mit dem Bohrschrauber oder mit der Ständerbohrmaschine nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten deutlich reduzieren.
- Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!
- Vor dem Reversieren des Kombigewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit allen Gewindegängen des Produkts aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
- Auf ausreichend Akku-Kapazität achten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!