Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 1 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 2 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 3 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 2
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 3
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS W-UR 10 XS

Für die Verwendung in Lochsteinen mit kleinen Kammern und dünnen Stegen in Kombination mit der AMO-Combi Schraube

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zuverlässige, einfache Montage


Das Bohrloch wird durch den Rahmen hindurch hergestellt, der Dübel für Lochsteine hindurchgeschoben und anschließend das Fenster sicher und spannungsfrei fixiert.



Sofort belastbar - keine Wartezeiten nach dem Setzen



Vielseitiger und flexibler Einsatzbereich



Lochstein:


AMO-Combi in Kombination mit W-UR 10 XS



Eine Bemessung der Befestigung kann bis zur geprüften Fenstergröße bei den geprüften Untergründen und der entsprechenden Montage entfallen.



Demontierbare Verankerung

Hinweis
  • Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.

  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
Anwendungsgebiet

Fensterrahmen vorbohren

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Schraube eindrehen