Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schutzbrille Spica®
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Spica®

Sportlicher Augenschutz mit erhöhtem Tragekomfort

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102330
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102331
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutz und Komfort


  • Großes Sichtfeld

  • Optimale Anpassung ans Gesicht

  • Weiche Nasenschlingen für rutschfesten Sitz und angenehmen Tragekomfort

  • Ergonomische, weiche Stirnauflage


Hochwertige Scheiben mit spezieller Beschichtung


  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400nm)


Innovative Bügeltechnologie


  • Variable Bügelinklination für individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung

  • Anpassungsfähige Bügel-Flex-Zone für perfekte Anpassung in der Breite

  • Weiche Bügelenden sorgen für sicheren Sitz ohne dabei zu drücken